Schneider Electric - Acti9 iIG40 - Inter. diff tête de groupe - 3P+N - 40A - 30mA - Type AC - A9R67740

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Acti9 iIG40 - Inter. diff tête de groupe - 3P+N - 40A - 30mA - Type AC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de pôles:

4

calibre/courant nominal assigné (In):

40 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0.03 A

type de courant différentiel:

AC

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 4

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A

  • sensibilité / courant de défaut nominal (I?n) - 0.03 A

  • type de courant différentiel - AC

  • largeur en nombre de modules - 4

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606485462011

Réf. Sonepar

01887546201

Réf. Fournisseur

A9R67740

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

4

calibre/courant nominal assigné (In):

40 A

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n):

0.03 A

type de courant différentiel:

AC

largeur en nombre de modules:

4

tension assignée (Ue):

400 V

tension d'isolement assignée (Ui):

500 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

6 kV

mode de pose:

rail DIN

sélectif:

Non

type retardé de courte durée:

Non

résistance de court-circuit (Icw):

10 kA

tenue au courant de choc:

0.25 kA

type de tension:

AC

avec dispositif de verrouillage:

Oui

fréquence:

50 Hz

produits auxiliaires associables:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

profondeur d'encastrement:

44 mm

pays de fabrication:

ESPAGNE

degré de pollution:

3

section de raccordement cable souple:

1...25 mm²

section de raccordement cable rigide:

1...35 mm²

antidéflagration:

Non

puissance dissipée:

3.8 W

numéro RAL (équivalent):

9003

Cet interrupteur différentiel Acti9 iIG40 assure la protection différentielle des circuits de distribution terminale et le sectionnement. En version 3P+N 40A, 30mA Type AC en 400Vca, il est monté en tête de groupe et alimenté par le bas.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric