Schneider Electric - Acti9 iPRD C20r, Cartouche débro Compact pour 2 Phases type 2+3 1PN/3PN - A9L2C920

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 1
courant de décharge nominal (8/20) - 5 kA
tension nominale AC - 230 V
niveau de protection - 1 kV
mode de pose - sur élément de base
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Acti9 Parafoudre
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606487840978
Réf. Sonepar
01887784097
Réf. Fournisseur
A9L2C920
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
1
courant de décharge nominal (8/20):
5 kA
tension nominale AC:
230 V
niveau de protection:
1 kV
mode de pose:
sur élément de base
schéma de liaison:
Non
Schéma de liaison IT:
Non
schéma de liaison TN:
Non
schéma de liaison N-C:
Non
schéma de liaison TN-C-S:
Non
schéma de liaison TN-S:
Oui
schéma de liaison TT:
Oui
autre schéma de liaison:
Non
courant de choc de décharge max. (8/20):
20 kA
tension max de régime permanent:
275 V
niveau de protection L-N:
1 kV
résistance de court-circuit (Isccr):
25 kA
protection intégrée contre les courts-circuits:
Non
fusible auxiliaire intégré:
Non
sans courant de fuite:
Non
taille (DIN):
1 TE
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai type 2:
Oui