Schneider Electric - Acti9 IPRD1 F25r - Parafoudre autoprotégé - Type 1+2 - 3P - Imp=25kA/Icc=100kA - A9L1F325

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Acti9 IPRD1 F25r - Parafoudre autoprotégé - Type 1+2 - 3P - Imp=25kA/Icc=100kA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • courant de foudre (10/350 µs) - 25 kA

  • tension nominale AC - 240 V

  • tension max de régime permanent - 275 V

  • niveau de protection - 1.5 kV

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606486808429

Réf. Sonepar

01887680842

Réf. Fournisseur

A9L1F325

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles:

3

courant de foudre (10/350 µs):

25 kA

tension nominale AC:

240 V

tension max de régime permanent:

275 V

niveau de protection:

1.5 kV

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

schéma de liaison:

Non

Schéma de liaison IT:

Non

schéma de liaison TN:

Non

schéma de liaison N-C:

Oui

schéma de liaison TN-C-S:

Non

schéma de liaison TN-S:

Non

schéma de liaison TT:

Non

autre schéma de liaison:

Non

niveau de protection contre les surtensions L-PE:

1.5 kV

capacité d'extinction du courant de suite:

75 kA

énergie spécifique (W/R):

156.2 kJ/Ohm

taille (DIN):

6 TE

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

35 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

25 mm²

signalisation à distance:

Oui

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai:

type 1 et 2

fusible auxiliaire intégré:

Oui

effet protecteur énergétique coordonné du terminal:

Oui

technologie d'éclateur à commutation de tension:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Acti9 IPRD1 F25r - Parafoudre autoprotégé - Type 1+2 - Produit modulaire - DIN - 3P - pour les installations exposées à un niveau de risque foudre maximal Imp=25kA/Icc=100kA - présence signalisation - TNC

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Le parafoudre autoprotégé Acti9 iPRD1 F25r 3P protège les installations de bâtiments industriels et tertiaires contre les surtensions transitoires directes et indirectes. Il est conçu pour être installé dans des systèmes de mise à la terre TN-C et se clipse sur un rail DIN pour une installation modulaire.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

La référence se compose d'un parafoudre avec un peigne de raccordement et une notice d'installation.

Quels sont les avantages à l'installation ?

Ce produit est autoprotégé, il n'a pas besoin d'un disjoncteur de fin de vie. Il permet la réduction du câblage. Le produit est compacte et s'installe sur un espace DIN.

A quels standards et normes le produit répond-il ?

Le produit est conforme à la norme EN 61643-11 avec les modifications 2011, 2012 et A11:2018.

Le saviez-vous ?

Le produit peut être installé dans les coffrets et armoires Prisma P et utilisé avec les disjoncteurs MasterPacT MTZ.



Les Atouts de la gamme:

La gamme Acti9 iPRD1 de Schneider Electric offre une protection fiable contre les surtensions transitoires directes et indirectes, avec une capacité de décharge élevée et une installation modulaire compacte. Conformes à la norme EN 61643-11, ces parafoudres sont idéaux pour les réseaux TT / TN-S / TN-C, garantissant une sécurité optimale pour vos installations électriques.



Quelques mots du fabricant :

  • Capacité de décharge élevée en cas de chocs directs (Imp = 25kA) et indirects (In=20kA)
  • Autoprotection avec fusible de secours intégré : Pas besoin de déconnecteur externe
  • Convient aux réseaux TN-C avec des courants de défaut de court-circuit potentiels élevés jusqu'à 100kA
  • Sans courant de fuite
  • Solution compacte