fin de vie
Schneider Electric - Acti9 iRO - ronfleur 70dBA - 8..12Vca

Schneider Electric - Acti9 iRO - ronfleur 70dBA - 8..12Vca

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 12 V

  • type de tonalité - tonalité continue

  • message optique - Non

  • message acoustique - Oui

  • durée du cycle (MARCHE/ARRÊT) - 0 s

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480327315

Réf. Sonepar

01887032731

Réf. Fournisseur

A9A15323

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension assignée (Ue)

12 V

type de tonalité

tonalité continue

message optique

Non

message acoustique

Oui

durée du cycle (MARCHE/ARRÊT)

0 s

niveau sonore

70 dB

puissance dissipée max.

0 W

fréquence de commutation

0 kHz

type de tension

AC

largeur en nombre de modules

1

profondeur d'encastrement

50 mm

indice de protection (IP)

IP20

Acti9 iRO - ronfleur 70dBA - 8..12Vca