Schneider Electric - Acti9 iTR - transformateur de sonnerie et ronfleur - 4VA - 230Vca-8-12Vca
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension primaire - 230 V
tension secondaire 1 - 8 V
intensité de courant secondaire 1 - 0.5 A
courant de sortie max. - 0 A
type de transfo - transformateur de sonnerie standard
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480097850
Réf. Sonepar
01887009785
Réf. Fournisseur
A9A15213
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension primaire
230 V
tension secondaire 1
8 V
intensité de courant secondaire 1
0.5 A
courant de sortie max.
0 A
type de transfo
transformateur de sonnerie standard
tension secondaire 2
12 V
tension secondaire 3
0 V
intensité de courant secondaire 2
0.33 A
intensité de courant secondaire 3
0 A
puissance de sortie max.
4 W
puissance dissipée max.
1.3 W
apparent
Non
montage encastré
Non
adapté à un montage sur rail
Oui
longueur
60 mm
largeur
36 mm
hauteur
89 mm
largeur en nombre de modules
2
protégé contre les courts-circuits
Oui
protection contre les températures
Oui
Avec dispositif on/off
Non
Actassi FL-C - jarretiere - OM4 - 50-125um - conn. LCd-LCd - sans halogene - 5m