Schneider Electric - Acti9, Reflex iC60H disjonct. a commande integree interface Ti24 40A 2P courbe
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
calibre/courant nominal assigné (In) - 40 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - B
pôle neutre sectionné simultanément - Non
largeur en nombre de modules - 4.5
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480454981
Réf. Sonepar
01887045498
Réf. Fournisseur
A9C64240
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
2
calibre/courant nominal assigné (In)
40 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
B
pôle neutre sectionné simultanément
Non
largeur en nombre de modules
4.5
tension assignée (Ue)
415 V
pouvoir de coupure nominal selon IEC 60947-2 (Icu)
15 kA
type de tension
AC
classe de limitation d'énergie (I²t)
0
fréquence
50...60 Hz
catégorie de surtension
4
degré de pollution
3
profondeur d'encastrement
44.5 mm
dispositifs auxiliaires montés en usine
actionnement à distance
courant de commutation assigné dispositif auxiliaire
1 A
tension assignée contact auxiliaire
230 V
type de tension de commande contact auxiliaire
AC
indice de protection (IP)
IP20
Acti 9 - Reflex iC60H - disjoncteur à commande intégrée avec interface Ti24 - courbe B - 2P - 40A | Icu (pouvoir de coupure) : 15 kA à 380...415 V CA | 30 kA à 220...240 V CA 50-60 Hz conforme à EN-IEC 60947-2 - 9 pas de 9 mm