Schneider Electric - Acti9 vigi C120 - bloc différentiel - 2P - 300mA - type A-SI - instantané - A9N18592

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
courant de défaut nominal:
0.3...0.3 ASpécificités essentielles
nombre de pôles - 2
courant nominal - 125 A
type de courant différentiel - A
tension nominale (Un) - 230...415 V
courant de défaut nominal - 0.3...0.3 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Acti9 C120
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480376665
Réf. Sonepar
01887037666
Réf. Fournisseur
A9N18592
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
2
courant nominal:
125 A
type de courant différentiel:
A
tension nominale (Un):
230...415 V
courant de défaut nominal:
0.3...0.3 A
courant de défaut nominal ajustable:
Non
temps de retard max.:
0 ms
temps de retard ajustable:
Non
tenue au courant de choc:
3 kA
fréquence:
50 Hz
tension d'isolement assignée (Ui):
500 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
6 kV
section de raccordement cable rigide:
1...50 mm²
section de raccordement cable souple:
1...35 mm²
immunisé contre déclenchements intempestifs:
Oui
avec dispositif de verrouillage:
Non
indice de protection (IP):
IP20
degré de pollution:
3
température ambiante en fonctionnement:
-25...60 °C
puissance dissipée:
3.6 W
Les Atouts de l'article:
Ce bloc différentiel Acti9 Vigi C120 est un dispositif à courant résiduel complémentaire modulaire. La classe de protection différentielle est de type A-SI avec une sensibilité de 300mA et une technologie indépendante de la tension. Il protège contre les courts-circuits, les surcharges de câbles, les chocs électriques par contact indirect et les risques d'incendie. Le type A-SI offre une immunité accrue contre les interférences électriques et les environnements pollués ou corrosifs. Ce produit est conforme à la norme EN 61009. L'endurance électrique atteint 20 000 cycles. La tension de fonctionnement nominale Ue est de 230VAC à 415VAC. La tension d'isolation nominale Ui est de 500VAC. La tension de tenue aux chocs nominale Uimp est de 6kV. Le degré de pollution est de 3. Il peut être monté sur rail DIN pour une installation modulaire. Il est blanc (RAL 9003). Le degré de protection est IP20 et IP40 dans une armoire. Il fonctionne entre -25°C et 60°C. La température de stockage est de -40°C à 60°C.


