Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Acti9 Vigi C120 - bloc différentiel - 2P - 30mA - type AC - instantané - A9N18563

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Acti9 Vigi C120 - bloc différentiel - 2P - 30mA - type AC - instantané

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de pôles:

2
Voir les options disponibles4

type de courant différentiel:

AC

courant de défaut nominal:

0.03...0.03 A
Voir les options disponibles0.5...0.5 A

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 2

  • courant nominal - 125 A

  • type de courant différentiel - AC

  • tension nominale (Un) - 230...240 V

  • courant de défaut nominal - 0.03...0.03 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480376269

Réf. Sonepar

01887037626

Réf. Fournisseur

A9N18563

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

2

courant nominal:

125 A

type de courant différentiel:

AC

tension nominale (Un):

230...240 V

courant de défaut nominal:

0.03...0.03 A

courant de défaut nominal ajustable:

Non

temps de retard max.:

0 ms

temps de retard ajustable:

Non

tenue au courant de choc:

0.25 kA

fréquence:

50/60 Hz

tension d'isolement assignée (Ui):

500 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

6 kV

section de raccordement cable rigide:

1...50 mm²

section de raccordement cable souple:

1...35 mm²

immunisé contre déclenchements intempestifs:

Non

avec dispositif de verrouillage:

Non

indice de protection (IP):

IP20

degré de pollution:

3

température ambiante en fonctionnement:

-5...60 °C

puissance dissipée:

3.6 W

C120 - bloc différentiel - Vigi C120 - 2P - 125A - CA - 50/60 Hz - 230…415 V CA 50/60 Hz - 30mA - instantané - 500V CA 50/60 Hz conforme à IEC 60947-1 - 6kV - par vis - EN 61009 - 7 pas de 9 mm - IP20

Les Atouts de l'article:

Ce bloc Acti9 Vigi C120 est un dispositif à courant résiduel modulaire. Il dispose de 2 pôles protégés. La classe de protection différentielle est de type AC avec une sensibilité de 30mA et une technologie indépendante de la tension. Ce produit protège contre les courts-circuits, la surcharge des câbles, les chocs électriques par contact indirect et les risques d'incendie. Ce produit est conforme à la norme EN 61009. L'endurance électrique peut atteindre 20000 cycles. La tension assignée d'emploi est comprise entre 230VCA et 240VCA. La tension d’isolement nominale Ui est de 500VCA. La tension nominale de tenue aux chocs Uimp est de 6kV. Le degré de pollution est de 3. Il se monte sur profilé DIN symétrique 35mm. Il dispose de 7 pas de 9mm. Il est blanc (RAL 9003). L'indice de protection est IP20 et IP40 dans un boîtier. Il fonctionne entre -5 et 60 °C. La température de stockage est comprise entre -40 et 60 °C.