Schneider Electric - Acti9 Vigi NG125 - Bloc diff. 230Vca à 400Vca - 3P - 125A - 30mA - Type A-SI - 19100


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
courant de défaut nominal:
0.03...0.03 ASpécificités essentielles
nombre de pôles - 3
courant nominal - 125 A
type de courant différentiel - autre
tension nominale (Un) - 230...415 V
courant de défaut nominal - 0.03...0.03 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Acti9 NG125
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3303430191001
Réf. Sonepar
01887019100
Réf. Fournisseur
19100
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
3
courant nominal:
125 A
type de courant différentiel:
autre
tension nominale (Un):
230...415 V
courant de défaut nominal:
0.03...0.03 A
courant de défaut nominal ajustable:
Non
temps de retard max.:
0 ms
temps de retard ajustable:
Non
tenue au courant de choc:
3 kA
fréquence:
50/60 Hz
tension d'isolement assignée (Ui):
690 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
8 kV
section de raccordement cable rigide:
16...70 mm²
section de raccordement cable souple:
10...50 mm²
immunisé contre déclenchements intempestifs:
Oui
avec dispositif de verrouillage:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
degré de pollution:
3
température ambiante en fonctionnement:
25...60 °C
Les Atouts de l'article:
Associé au disj. Acti9 NG125 jusqu'à 125A, ce bloc diff. Vigi 3P 125A 230Vca Type A-SI protège contre les courts-circuits et les surcharges. Monté sur rail (11 pas de 9mm), il offre une protection aux personnes grâce au dispositif 30mA. Le bloc différentiel Vigi NG125 3P 125A 230Vca Type A-SI, de la gamme Acti9, est livré en emballage individuel. Une notice simplifiée est fournie avec ce produit. Le bloc diff Acti9 Vigi NG125 3P 125A 230Vca possède un système de raccordement "QuickVigi" qui supprime le besoin de vissage aux bornes et qui fiabilise la connexion. Une facilité pour retirer le NG125 du rail DIN sans décâblage. Les performances de cette gamme de bloc diff Vigi NG125 répond à la norme NF EN 60947-2. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Le bloc diff Acti9 Vigi NG125 propose de nombreux accessoires disponibles en option comme les blocs diffs instantanés, sélectifs ou retardés. D'autres accessoires de raccordement sont proposés tels les cache-bornes, les peignes ou les commandes rotatives. Sans oublié les accessoires de signalisation (OF, SD) et des accessoires de déclenchement (MN,MX).
Les Atouts de la gamme:
La gamme de blocs diffs modulaires Acti9 Vigi NG125 est conçue pour fonctionner spécifiquement avec les disjoncteurs miniatures Acti9 NG125 jusqu'à 125A. Insensibles aux perturbations, ces produits sont faciles à installer grâce à la conception "détrompée" pour assurer une protection "tête de groupe" et concevoir des tableaux optimisés.
Quelques mots du fabricant :
- Un haut pouvoir de coupure renforcé
- Une sélectivité avec vos départs
- Un raccordement sécurisé
- Une gamme plus robuste IK05 en boitier haute résistance
- Des fonctions avancées (manette 3 pos., bouton Test, voyant)