Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Schneider Electric - Advantys STB - connecteur amovible 5 broches - pour module E-S numerique

Schneider Electric - Advantys STB - connecteur amovible 5 broches - pour module E-S numerique

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - autre

  • nombre de pôles - 0

  • courant assigné In - 0 A

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0...0 mm²

  • finition du raccordement électrique - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3595862053662

Réf. Sonepar

00002205366

Réf. Fournisseur

STBXTS1110

Réf. Commerciale

Schneider Electric

finition des contacts

autre

nombre de pôles

0

courant assigné In

0 A

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble

0...0 mm²

finition du raccordement électrique

autre

largeur

13.5 mm

hauteur

23.11 mm

profondeur

33.5 mm

nombre de rangées de contacts à fiche

0

température ambiante

0...0 °C

tension assignée (Ue)

0 V

tension nominale de tenue aux chocs

0 kV

catégorie de surtension

II

degré de pollution

2

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble

0...0 mm²

section de raccordement cable rigide

0...0 mm²

section de raccordement cable souple

0...0 mm²

matériau du revêtement de contact

autre

matériau du contact

autres alliages sans cuivre

matériau du corps isolant

autre

matériau du boîtier/corps

autre

revêtement du boîtier

autre

type de verrouillage

autre

mode de pose

inséré

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

autre

avec conducteur de protection

Non

température d'utilisation

0...0 °C

classe de protection (IP), monté

IP20

finition CEM

Non

nombre d'entrées de conduit

0

avec garniture d’étanchéité

Non

disposition de l'entrée de câble

autre

Advantys STB - connecteur amovible 5 broches - pour module E-S numérique