Schneider Electric - Advantys STB - connecteur amovible DeviceNet - pour module d'interface de reseau
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - autre
nombre de pôles - 0
courant assigné In - 0 A
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0...0 mm²
finition du raccordement électrique - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3595862053761
Réf. Sonepar
00002205376
Réf. Fournisseur
STBXTS1111
Réf. Commerciale
Schneider Electric
finition des contacts
autre
nombre de pôles
0
courant assigné In
0 A
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0...0 mm²
finition du raccordement électrique
autre
largeur
13.5 mm
hauteur
9.5 mm
profondeur
9 mm
nombre de rangées de contacts à fiche
0
température ambiante
0...0 °C
tension assignée (Ue)
0 V
tension nominale de tenue aux chocs
0 kV
catégorie de surtension
II
degré de pollution
2
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0...0 mm²
section de raccordement cable rigide
0...0 mm²
section de raccordement cable souple
0...0 mm²
matériau du revêtement de contact
autre
matériau du contact
autres alliages sans cuivre
matériau du corps isolant
autre
matériau du boîtier/corps
autre
revêtement du boîtier
autre
type de verrouillage
autre
mode de pose
inséré
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
autre
avec conducteur de protection
Non
température d'utilisation
0...0 °C
classe de protection (IP), monté
IP20
finition CEM
Non
nombre d'entrées de conduit
0
avec garniture d’étanchéité
Non
disposition de l'entrée de câble
autre
Advantys STB - connecteur amovible DeviceNet - pour module d'interface de réseau