Schneider Electric - ALIM. OPTIMUM 24V 3A - ABL8REM24030


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC/DC
1ere tension de sortie - 24...28.8 V
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 100...240 V
tension d'alimentation assignée CC - 110...220 V
courant de sortie max. 1 - 3 A
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389119405584
Réf. Sonepar
00002940558
Réf. Fournisseur
ABL8REM24030
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de tension d’alimentation:
AC/DC
1ere tension de sortie:
24...28.8 V
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
100...240 V
tension d'alimentation assignée CC:
110...220 V
courant de sortie max. 1:
3 A
courant de sortie max. 2:
0 A
courant de sortie max. 3:
0 A
valeur nominale de la tension de sortie 1:
24 V
valeur nominale de la tension de sortie 2:
0 V
valeur nominale de la tension de sortie 3:
0 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
3 A
valeur nominale du courant de sortie 2:
0 A
valeur nominale du courant de sortie 3:
0 A
SIL conformément à IEC 61508:
sans
protégé contre les courts-circuits:
Oui
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
100...240 V
2e tension de sortie:
0...0 V
3e tension de sortie:
0...0 V
tension de sortie ajustable:
Oui
puissance dissipée:
72 W
tension de sortie réglée:
Oui
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
stabilisé:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
montage direct possible:
Oui
largeur:
120 mm
hauteur:
120 mm
profondeur:
27 mm
hauteur d'encastrement:
0 mm
puissance absorbée:
0 VA
largeur d'encastrement:
0 mm
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
largeur en nombre de modules:
0