Schneider Electric - Altira - bouton-poussoir clé 3 positions 10 A - blanc polair
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
type de commande - bouton-poussoir
avec éclairage - Non
composition - mécanisme seul
nombre de bascules d'actionnement - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480463365
Réf. Sonepar
01887046336
Réf. Fournisseur
ALB44031
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
autre
type de commande
bouton-poussoir
avec éclairage
Non
composition
mécanisme seul
nombre de bascules d'actionnement
1
nombre de modules (construction modulaire)
2
nombre de pôles
2
tension nominale
250 V
calibre/courant nominal assigné (In)
10 A
avec voyant indicateur
Non
Contact de report
Non
mode de pose
canal d'allège (goulotte)
type de fixation
autre
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement antibactérien
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9003
transparent
Non
porte-étiquette
Non
imprimé
sans
adapté à la classe de protection (IP)
autre
largeur d'appareil
45 mm
hauteur d'appareil
45 mm
profondeur d'appareil
51 mm
Altira - bouton-poussoir clé 3 positions 10 A - blanc polair