Schneider Electric - Altira - enjoliveur double infra+ - blanc polaire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - jack modulaire
mode de pose - encastré
couleur - blanc
composition - mécanisme seul
bague de support - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480463945
Réf. Sonepar
01887046394
Réf. Fournisseur
ALB44384
Réf. Commerciale
Schneider Electric
utilisation
jack modulaire
mode de pose
encastré
couleur
blanc
composition
mécanisme seul
bague de support
Non
avec protection contre la poussière
Oui
avec volet de protection
Non
direction de sortie
droit
champ d'inscription
avec champ d'inscription
avec impression
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
autre
finition de la surface
brillant
numéro RAL (équivalent)
9003
transparent
Non
type de fixation
fixation à borne
nombre de modules (construction modulaire)
0
serre cable
Non
boîtier blindé
Non
domino
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
largeur d'appareil
44.9 mm
hauteur d'appareil
44.9 mm
profondeur d'appareil
9.3 mm
Altira - enjoliveur double infra+ - blanc polaire