Schneider Electric - Altira - prise de courant triple 2P+T 45 détrompage
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - broche de contact de protection
nombre d'unités - 3
couleur - rouge
mode de pose - canal d'allège (goulotte)
courant nominal - 16 A
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3606480023422
Réf. Sonepar
01887002342
Réf. Fournisseur
ALB45236
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
broche de contact de protection
nombre d'unités
3
couleur
rouge
mode de pose
canal d'allège (goulotte)
courant nominal
16 A
avec alimentation USB incorporée
Non
nombre de modules (construction modulaire)
6
nombre de prises commutables
0
impression/marquage
sans
type de connexion
borne automatique
avec volet de protection
Non
avec eclips / protection enfant
Oui
porte-étiquette
Non
numéro RAL (équivalent)
3000
transparent
Non
verrouillable
Non
mécanisme d'éjection
Non
encastrement isolé
Non
avec éclairage fonctionnel
Non
avec éclairage d'orientation
Non
protection contre les surtensions
Non
protection différentielle
Non
avec microfusible
Non
alimentation spéciale
sans alimentation spéciale
type de fixation
fixation par encliquetage
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Non
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
Avec dispositif on/off
Non
prise inclinée ou inclinable
Oui
tension nominale
250 V
fréquence
50...60 Hz
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
largeur d'appareil
135 mm
hauteur d'appareil
45 mm
profondeur d'appareil
39 mm
couvercle
boîtier complet
Altira - prise de courant triple 2P+T 45 détrompage