fin de vie

Schneider Electric - Altira - va-et-vient + bouton-poussoir 16 A - blanc polaire - ALB44065

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • type de commande - bascule/bouton

  • garnissage 1 - autre

  • garnissage 2 - va-et-vient

  • nombre total de prises - 0

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480463266

Réf. Sonepar

01887046326

Réf. Fournisseur

ALB44065

Réf. Commerciale

Schneider Electric

mode de pose:

encastré

type de commande:

bascule/bouton

garnissage 1:

autre

garnissage 2:

va-et-vient

nombre total de prises:

0

nombre de prises commutables:

0

tension nominale:

250 V

couleur:

blanc

sans halogène:

Non

traitement de la surface:

non traité

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

qualité du matériau:

thermoplastique

nombre de pôles:

2

matériau:

plastique

type de fixation:

fixation avec vis

sens de montage:

horizontal

avec éclairage:

Non

intensité admissible par la prise:

10 A

numéro RAL (équivalent):

9010

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

profondeur d'appareil:

28 mm

Altira - va-et-vient + bouton-poussoir 16 A - blanc polaire