Schneider Electric - APC - Batterie de remplacement - VRLA - Type 206 - Easy UPS SMV-S - 750-1000VA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - bloc
tension nominale - 24 V
capacité - 7000 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
731304451082
Réf. Sonepar
01887445108
Réf. Fournisseur
APCRBCV206
Réf. Commerciale
Schneider Electric
désignation des dimensions
bloc
tension nominale
24 V
capacité
7000 mAh
désignation IEC
autre
autre désignation
autre
nombre de cellules
2
modèle
autre
longueur
201 mm
hauteur, borne comprise
170 mm
largeur
180 mm
diamètre
0 mm
bloc d'accus
Oui
utilisation dans la zone Ex
Non
boîtier en plastique
Oui
température ambiante
0...40 °C
adapté à une charge rapide
Non
poids
4410 g
Batterie de remplacement constructeur VRLA 7Ah 24VCc type 206 pour onduleurs Easy UPS SMV-S tour 750 1000 VA