Schneider Electric - APC - Batterie de remplacement - VRLA - Type 207 - Easy UPS SMV-S - 1500VA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - bloc
tension nominale - 24 V
capacité - 10000 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
731304451099
Réf. Sonepar
01887445109
Réf. Fournisseur
APCRBCV207
Réf. Commerciale
Schneider Electric
désignation des dimensions
bloc
tension nominale
24 V
capacité
10000 mAh
désignation IEC
autre
autre désignation
autre
nombre de cellules
2
modèle
autre
longueur
201 mm
hauteur, borne comprise
170 mm
largeur
180 mm
diamètre
0 mm
bloc d'accus
Oui
utilisation dans la zone Ex
Non
boîtier en plastique
Oui
température ambiante
0...40 °C
adapté à une charge rapide
Non
poids
6100 g
Batterie de remplacement constructeur VRLA 10Ah 24VCc type 207 pour onduleur Easy UPS SMV-S Tour 1500 VA