Schneider Electric - APC - Batterie de remplacement - VRLA - Type 208 - Easy UPS SMV-S - 3000VA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - bloc
tension nominale - 48 V
capacité - 9000 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
731304451112
Réf. Sonepar
01887445111
Réf. Fournisseur
APCRBCV209
Réf. Commerciale
Schneider Electric
désignation des dimensions
bloc
tension nominale
48 V
capacité
9000 mAh
désignation IEC
autre
autre désignation
autre
nombre de cellules
4
modèle
autre
longueur
279.5 mm
hauteur, borne comprise
209 mm
largeur
221.5 mm
diamètre
0 mm
bloc d'accus
Oui
utilisation dans la zone Ex
Non
boîtier en plastique
Oui
température ambiante
0...40 °C
adapté à une charge rapide
Non
poids
10100 g
Batterie de remplacement constructeur VRLA 7Ah 48VCc type 209 pour onduleur Easy UPS SMV-S Tour 3000 VA