Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Schneider Electric - Argus - détecteur de mouvement - installation plafond - inté

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - détecteur de mouvement

  • longueur de portée max. - 16 m

  • durée de marche max. - 8 min

  • angle de détection horizontal - 0...360 °

  • Puissance de coupure max. - 3000 W

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606485098470

Réf. Sonepar

01887509847

Réf. Fournisseur

MTN564419

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle

détecteur de mouvement

longueur de portée max.

16 m

durée de marche max.

8 min

angle de détection horizontal

0...360 °

Puissance de coupure max.

3000 W

type de capteur

infrarouge

avec interface DALI

Non

régulation de la lumière

Non

commande HVAC

Non

arrêt forcé

Non

spécial animaux

Non

protection au ras du mur/surveillance du champ arrière

Oui

interconnectable

Non

angle de balayage

360 °

hauteur de montage optimale

2.5 m

surveillance de cage d'escalier

Oui

commutateur de pontage

Non

largeur de portée max.

10 m

champ de détection de diamètre au sol

20 m

adapté pour une transmission sans fil

Non

commandable à distance

Non

avec télécommande

Non

sensibilité ajustable

Non

luminosité de déclenchement ajustable

Oui

avec voyant

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

adapté à un montage en applique

Non

possibilité de cablage d'un variateur déporté

Non

mode de pose

saillie

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

brillant

traitement antibactérien

Non

couleur

blanc

numéro RAL (équivalent)

9010

transparent

Non

indice de protection (IP)

IP55

type de tension

AC

fréquence

50...50 Hz

tension nominale

230 V

durée de marche min.

1 s

déclenchement retardé

480 s

enclenchement retardé

0 s

luminosité de déclenchement

5...1000 lx

adapté à une charge C

Oui

température

-20...25 °C

nombre de zones de détection

124

courant de démarrage max.

16 A

courant de veille

4.3 mA

commande auxiliaire possible

Non

fonction d'alarme

Non

Argus - détecteur de mouvement - installation plafond - inté