fin de vie

Schneider Electric - Back-UPS - onduleur - 500VA - 300W - 230V - cordon 2,4m - BH500INET

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance apparente de sortie - 500 VA

  • puissance effective de sortie - 300 W

  • technologie USV - hors ligne

  • nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 0

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304206415

Réf. Sonepar

01887420641

Réf. Fournisseur

BH500INET

Réf. Commerciale

Schneider Electric

puissance apparente de sortie:

500 VA

puissance effective de sortie:

300 W

technologie USV:

hors ligne

nombre de raccords de sortie standard français (type E):

0

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:

0

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:

0

raccordement d'entrée:

C14

temps de pontage à pleine charge:

3.17 min

interface USB:

Oui

avec interface de communication RS-232:

Non

nombre de phases secondaires:

1

SNMP:

Non

type de tension:

AC

hauteur:

372 mm

largeur:

225 mm

profondeur:

105 mm

poids:

7.2 kg

possibilité de gestion du réseau:

Non

tension d'entrée:

230...230 V

type de construction:

appareil indépendant

modulaire:

Non

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):

0 %

facteur de puissance cos phi à la sortie:

0.6

efficacité totale:

0 %

efficacité en mode éco:

0 %

contact de commutation hors tension:

Non

fonction de coupure automatique:

Non

nombre de phases primaires:

1

tension de sortie:

230...230 V

fréquence primaire:

50...60 Hz

nombre de raccordements de sortie (type F):

0

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:

0

fréquence secondaire:

50...50 Hz

Back-UPS - Onduleur - Alimentation électrique sans interruption - Protection des équipements électroniques - Tension d'entrée de 230V - Puissance nominale de 300W/500VA - Capacité d'absorption des surtensions de 600 joules - Prises IEC

Les Atouts de l'article:

Compact et fiable, cet onduleur est conçu pour protéger vos équipements électroniques en cas de potentielles coupures de courant ou de surtension. Il dispose d’une tension d’entrée et de sortie principales de 230V, d’une puissance nominale de 300W/500 VA et d’une puissance de configuration maximale de 300W. Sa capacité à absorber les surtensions est de 600 joules. En cas de coupure de courant, l'onduleur prend le relais et fournit une alimentation électrique continue et stable à vos équipements. Il dispose de 4 prises CEI 60320 C13 et 2 prise CEI Jumpers. Le pack est fourni avec un CD avec logiciel, un manuel utilisateur, un câble Ethernet cat. 6, un guide d'installation, une batterie au plomb étanche et un guide de démarrage pour garantir une bonne mise en marche de l'appareil. Il est également équipé d’un voyant, d’une alarme sonore et d’une fonction d’analyse qui effectue des tests automatiques afin de s’assurer du bon fonctionnement de la batterie. Destinée à fournir une alimentation de secours pour votre ordinateur ou autre équipement, cette batterie assure également une protection efficace contre la perte de données. Compact et facile à installer, cet onduleur est également très simple d’utilisation grâce à la clarté de son interface utilisateur et s'intègre parfaitement à votre espace de travail. L'onduleur répond à la certification A-Tick C-Tick GOST NEMKO, à la certification RoHS et aux normes EN/CEI 62040-1:2019/A11:2021, EN/CEI 62040-2:2006/AC:2006, EN/CEI 62040-2:2018.