fin de vie

Schneider Electric - Back-UPS - onduleur regulation automatique de tension - 500VA - prises IEC - BX500CI

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • temps de pontage à pleine charge - 4 min

  • tension d'entrée - 230...230 V

  • tension de sortie - 230...230 V

  • nombre de phases primaires - 1

  • puissance apparente de sortie - 500 VA

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304307365

Réf. Sonepar

01887307365

Réf. Fournisseur

BX500CI

Réf. Commerciale

Schneider Electric

temps de pontage à pleine charge:

4 min

tension d'entrée:

230...230 V

tension de sortie:

230...230 V

nombre de phases primaires:

1

puissance apparente de sortie:

500 VA

nombre de raccords de sortie standard français (type E):

0

fonction de coupure automatique:

Non

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):

0 %

facteur de puissance cos phi à la sortie:

0.6

efficacité totale:

96 %

efficacité en mode éco:

0 %

raccordement d'entrée:

C14

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:

3

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:

0

nombre de raccordements de sortie SCHUKO:

0

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:

0

puissance effective de sortie:

300 W

SNMP:

Non

technologie USV:

interactif en ligne

avec interface de communication RS-232:

Non

modulaire:

Non

fréquence primaire:

50...60 Hz

fréquence secondaire:

50...60 Hz

nombre de phases secondaires:

1

possibilité de gestion du réseau:

Non

type de construction:

appareil indépendant

interface USB:

Oui

contact de commutation hors tension:

Non

largeur:

115 mm

hauteur:

185 mm

profondeur:

213 mm

poids:

5.2 kg

type de tension:

AC

Back-UPS - onduleur régulation automatique de tension - 500VA - prises IEC