Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Schneider Electric - Back-UPS SX3 - onduleur régulation automatique de tension -

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée - 140...300 V

  • nombre de phases primaires - 1

  • tension de sortie - 230...230 V

  • puissance apparente de sortie - 650 VA

  • temps de pontage à pleine charge - 480 min

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

Réf. Sonepar

01887430784

Réf. Fournisseur

SX3650CI-FR

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension d'entrée

140...300 V

nombre de phases primaires

1

tension de sortie

230...230 V

puissance apparente de sortie

650 VA

temps de pontage à pleine charge

480 min

fréquence primaire

50...50 Hz

fréquence secondaire

50...50 Hz

puissance effective de sortie

390 W

nombre de phases secondaires

1

type de tension

AC

hauteur

200 mm

largeur

115 mm

profondeur

256 mm

poids

6.2 kg

possibilité de gestion du réseau

Oui

technologie USV

interactif en ligne

type de construction

appareil indépendant

facteur de puissance cos phi à la sortie

0.6

raccordement d'entrée

autre

Back-UPS SX3 - onduleur régulation automatique de tension -