Schneider Electric - Back-UPS SX3 - onduleur régulation automatique de tension -
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 230...230 V
nombre de phases primaires - 1
tension de sortie - 230...230 V
puissance apparente de sortie - 1100 VA
temps de pontage à pleine charge - 480 min
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
01887431428
Réf. Fournisseur
SX31K1CI-FR
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'entrée
230...230 V
nombre de phases primaires
1
tension de sortie
230...230 V
puissance apparente de sortie
1100 VA
temps de pontage à pleine charge
480 min
fréquence primaire
50...50 Hz
fréquence secondaire
50...50 Hz
puissance effective de sortie
660 W
nombre de phases secondaires
1
SNMP
Non
type de tension
AC
hauteur
215 mm
largeur
130 mm
profondeur
336 mm
poids
12 kg
possibilité de gestion du réseau
Non
technologie USV
interactif en ligne
type de construction
appareil indépendant
facteur de puissance cos phi à la sortie
0.6
contact de commutation hors tension
Non
fonction de coupure automatique
Non
raccordement d'entrée
autre
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13
0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19
0
nombre de raccordements de sortie SCHUKO
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe
0
Back-UPS SX3 - onduleur régulation automatique de tension -