Schneider Electric - Back-UPS SX3 - onduleur régulation automatique de tension -
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 150...280 V
nombre de phases primaires - 1
tension de sortie - 230...230 V
puissance apparente de sortie - 800 VA
temps de pontage à pleine charge - 480 min
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
01887431429
Réf. Fournisseur
SX3800CI-FR
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'entrée
150...280 V
nombre de phases primaires
1
tension de sortie
230...230 V
puissance apparente de sortie
800 VA
temps de pontage à pleine charge
480 min
fréquence primaire
50...50 Hz
fréquence secondaire
50...50 Hz
puissance effective de sortie
480 W
nombre de phases secondaires
1
type de tension
AC
hauteur
215 mm
largeur
130 mm
profondeur
336 mm
poids
8 kg
possibilité de gestion du réseau
Oui
technologie USV
interactif en ligne
type de construction
appareil indépendant
facteur de puissance cos phi à la sortie
0.6
raccordement d'entrée
autre
Back-UPS SX3 - onduleur régulation automatique de tension -