Schneider Electric - BCPM TRANSFORMATEUR 50A T CS A TORES OURA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateur de mesure de courant pour câbles
courant assigné primaire In - 50 A
courant assigné secondaire - 0 A
puissance apparente nominale secondaire - 0 VA
diamètre d'ouverture - 0 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480477027
Réf. Sonepar
01887047702
Réf. Fournisseur
BCPMSCCT0R20
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
transformateur de mesure de courant pour câbles
courant assigné primaire In
50 A
courant assigné secondaire
0 A
puissance apparente nominale secondaire
0 VA
diamètre d'ouverture
0 mm
étalonné
Non
avec protection contre les contacts accidentels
Non
fixation par encliquetage
Non
avec barre en cuivre
Non
raccord secondaire
fiche
nombre d'entrées primaires
1
PowerLogic BCPMSCCT0R20 est un transformateur de courant à tores ouvrants 50A. Câble de 6,1m - 300V. Lot de 6.