Schneider Electric - BOB 550V ALTERNAT SPECIAL - LX9FG550

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - BOB 550V ALTERNAT SPECIAL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 550...550 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 550...550 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389118112384

Réf. Sonepar

00002811238

Réf. Fournisseur

LX9FG550

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

550...550 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

550...550 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

AC