Schneider Electric - BOITE D ALIMENTATION ALIM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC/DC
1ere tension de sortie - 10.8...13.2 V
courant de sortie max. 1 - 100 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 100...240 V
tension d'alimentation assignée CC - 120...370 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110637991
Réf. Sonepar
00002063799
Réf. Fournisseur
ABL1REM12050
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de tension d’alimentation
AC/DC
1ere tension de sortie
10.8...13.2 V
courant de sortie max. 1
100 A
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
100...240 V
tension d'alimentation assignée CC
120...370 V
2e tension de sortie
0...0 V
3e tension de sortie
0...0 V
courant de sortie max. 2
0 A
courant de sortie max. 3
0 A
tension de sortie ajustable
Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1
12 V
valeur nominale de la tension de sortie 2
0 V
valeur nominale de la tension de sortie 3
0 V
valeur nominale du courant de sortie 1
5 A
valeur nominale du courant de sortie 2
0 A
valeur nominale du courant de sortie 3
0 A
protégé contre les courts-circuits
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
100...240 V
tension de sortie réglée
Oui
puissance absorbée
0 VA
puissance dissipée
60 W
stabilisé
Oui
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées
Non
montage mural possible
Oui
adapté à un montage sur rail
Non
largeur en nombre de modules
0
largeur d'encastrement
0 mm
hauteur d'encastrement
0 mm
montage direct possible
Oui
largeur
150 mm
hauteur
98 mm
profondeur
38 mm
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
SIL conformément à IEC 61508
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
indice de protection (IP)
IP20
Phaseo - alim. en mode commutation régulé - monophasé - 100.