Schneider Electric - Borne à ressort - 2 niveaux - Conducteur de protection 4 pts - 2,5mm² vert/jaune - NSYTRR24DPE

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Borne à ressort - 2 niveaux - Conducteur de protection 4 pts - 2,5mm² vert/jaune

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.08...2.5 mm²

  • couleur - vert/jaune

  • section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 0.08...2.5 mm²

  • largeur - 5.2 mm

  • hauteur - 55 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480532641

Réf. Sonepar

01887053264

Réf. Fournisseur

NSYTRR24DPE

Marque

Schneider Electric

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.08...2.5 mm²

couleur:

vert/jaune

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.08...2.5 mm²

largeur:

5.2 mm

hauteur:

55 mm

fonction PEN possible:

Non

finition raccordement électrique 1:

raccordement par borne à ressort

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

section de raccordement cable rigide:

0.08...4 mm²

section de raccordement cable souple:

0.08...2.5 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement par borne à ressort

nombre d'étages:

2

nombre de positions de serrage par étage:

2

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-40...130 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

profondeur:

78 mm

plaque de fermeture requise:

Oui