Schneider Electric - Borne à vis mini - pour rail DIN 15mm - Pasant - 2 points - 2,5mm² - bleu - NSYTRV22MBL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.2...2.5 mm²
courant assigné In - 24 A
tension assignée (Ue) - 500 V
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
mode de pose - rail DIN 15 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Linergy TR
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480532450
Réf. Sonepar
01887053245
Réf. Fournisseur
NSYTRV22MBL
Marque
Schneider Electric
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.2...2.5 mm²
courant assigné In:
24 A
tension assignée (Ue):
500 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
mode de pose:
rail DIN 15 mm
couleur:
bleu
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.2...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.2...4 mm²
section de raccordement cable souple:
0.2...2.5 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
2
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-40...130 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
5.2 mm
hauteur:
34 mm
profondeur:
30 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Oui
plaque de fermeture requise:
Oui
étages reliés à l'intérieur:
Non
convient pour matériau conducteur:
aluminium/cuivre


