Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil
fin de vie

Schneider Electric - Borne a vis sectionn. a fusible 63x32mm - sup piv - voyant 110-250V 2 pts 16mm2 - NSYTRV42SF6LA

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Borne a vis sectionn. a fusible 63x32mm - sup piv - voyant 110-250V 2 pts 16mm2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de l'insert fusible - fusible G 6,3x32 mm

  • finition du porte-fusible - orientable

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...16 mm²

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • nombre d'étages - 1

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480532382

Réf. Sonepar

01887053238

Réf. Fournisseur

NSYTRV42SF6LA

Marque

Schneider Electric

finition de l'insert fusible:

fusible G 6,3x32 mm

finition du porte-fusible:

orientable

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...16 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

nombre d'étages:

1

courant assigné In:

10 A

tension assignée (Ue):

500 V

mode de pose:

profilé chapeau 35 mm

couleur:

noir

type d'élément d'affichage pour l'affichage de défaillances:

LED

tension d'alimentation pour l'affichage de défaillances:

110...250 V

type de tension pour l'affichage de défaillances:

AC/DC

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...16 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.5...16 mm²

section de raccordement cable souple:

0.5...16 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température d'utilisation:

-40...130 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

10.2 mm

hauteur:

60.5 mm

profondeur:

79 mm

plaque de fermeture requise:

Oui

Borne à vis sectionn. à fusible 63x32mm - sup piv - voyant 110-250V 2 pts 16mm²