Schneider Electric - Borne push-in - pour conducteur de protection - 4 points - 2,5mm² - vert/jaune - NSYTRP24PE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.08...2.5 mm²
couleur - vert/jaune
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 0.08...2.5 mm²
largeur - 5.2 mm
hauteur - 36.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Linergy TR
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480533228
Réf. Sonepar
01887053322
Réf. Fournisseur
NSYTRP24PE
Marque
Schneider Electric
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.08...2.5 mm²
couleur:
vert/jaune
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.08...2.5 mm²
largeur:
5.2 mm
hauteur:
36.5 mm
fonction PEN possible:
Non
finition raccordement électrique 1:
fiche
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
section de raccordement cable rigide:
0.08...4 mm²
section de raccordement cable souple:
0.08...2.5 mm²
finition raccordement électrique 2:
fiche
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
4
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-40...130 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
profondeur:
72 mm
plaque de fermeture requise:
Oui


