Schneider Electric - Canalis KB - connecteur derivation 16A - L1+N+PE+bus - cable 2m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
courant assigné CA 50 Hz - 16 A
sélection de phases - Non
nombre de prises CEE - 0
indice de protection (IP) - IP55
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3606480906633
Réf. Sonepar
01887090663
Réf. Fournisseur
KBC16DCS102T
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
1
courant assigné CA 50 Hz
16 A
sélection de phases
Non
nombre de prises CEE
0
indice de protection (IP)
IP55
protection
sans
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
2
tension assignée à CA 50 Hz
230...240 V
avec verrouillage
Oui
nombre de prises NEMA
0
nombre d'autres prises de courant
0
couleur
autre
longueur
55 mm
largeur
12.5 mm
hauteur
42 mm
Canalis KB - connecteur dérivation 16A - L1+N+PE+bus - cable 2m
Les Atouts de l'article:
Ce connecteur sans protection permet d'alimenter un luminaire. Equipé d'un bus de communication il permet de faire de la gestion d'éclairage à distance. Il s'embroche sur une trappe d'élément droit KBA ou KBB. Les connecteurs de dérivation sont livrés sans fusible. Se connecte aussi simplement qu'une prise de courant sur l'élément droit. Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-1-6, 62262, 60529. Certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il répond également aux directives ROHS appliquée en Europe. Un ensemble de connecteurs 10A ou 16A sont proposés. Monophasé ou à sélection de phase, à câbler ou déjà pré-câblé, avec protection fusible intégrée ou sans protection.