Schneider Electric - Canalis KH - coffret - 400 APEHLA avec fusibles MULLER - KH040SD9502

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • courant assigné CA 50 Hz - 400 A

  • sélection de phases - Non

  • type de dérivation - prise

  • nombre de prises CEE - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389118239180

Réf. Sonepar

01887823918

Réf. Fournisseur

KH040SD9502

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

3

courant assigné CA 50 Hz:

400 A

sélection de phases:

Non

type de dérivation:

prise

nombre de prises CEE:

0

indice de protection (IP):

IP43

protection:

fusible à haut pouvoir de coupure

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

3

tension assignée à CA 50 Hz:

690...690 V

avec dispositif de blocage:

Non

nombre de prises NEMA:

0

nombre d'autres prises de courant:

0

finition des prises de courant:

autre

couleur:

blanc

numéro RAL:

9001

longueur:

680 mm

largeur:

285 mm

hauteur:

460 mm

Canalis KH - coffret de dérivation avec sectionneur arc interne - 400 APEHLA - AVEC fusibles Jean MULLER