Schneider Electric - Canalis KH - coffret de dér. disj. NS-MG - 250A - N/H/L - 3PH+N+PE - coté ref - KH025SD541

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
courant assigné CA 50 Hz - 250 A
sélection de phases - Non
type de dérivation - prise
nombre de prises CEE - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3389118240315
Réf. Sonepar
01887824031
Réf. Fournisseur
KH025SD541
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
3
courant assigné CA 50 Hz:
250 A
sélection de phases:
Non
type de dérivation:
prise
nombre de prises CEE:
0
indice de protection (IP):
IP31
protection:
sans
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
4
tension assignée à CA 50 Hz:
690...690 V
avec dispositif de blocage:
Non
nombre de prises NEMA:
0
nombre d'autres prises de courant:
0
finition des prises de courant:
autre
couleur:
blanc
numéro RAL:
9001
longueur:
590 mm
largeur:
212 mm
hauteur:
371 mm



