Schneider Electric - Canalis KNT - unite d'alimentation - 63A - montage au centre
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
position d'alimentation - centre
nombre de pôles - 5
courant assigné CA 50 Hz - 63 A
tension assignée à CA 50 Hz - 230...500 V
indice de protection (IP) - IP55
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480003400
Réf. Sonepar
01887000340
Réf. Fournisseur
KNT63ABT4
Réf. Commerciale
Schneider Electric
position d'alimentation
centre
nombre de pôles
5
courant assigné CA 50 Hz
63 A
tension assignée à CA 50 Hz
230...500 V
indice de protection (IP)
IP55
modèle
unique
couleur
blanc
numéro RAL
9001
longueur
535 mm
largeur
71 mm
hauteur
92 mm
Canalis KNT - unité d'alimentation - 63A - montage au centre - H92mmxL535mmxP71mm - compatibilité : Canalis KNT goulotte jeu de barre 40… 63 A - tension assignée de service : 230...500 V - contrôle à distance - IP55
Les Atouts de l'article:
La boite d'alimentation KNA est un composant pour la distribution électrique basse tension petite puissance. Il permet d'alimenter les éléments droits qui constituent une ligne d'alimentation, il s'installe au bout des lignes. La boîte d'alimentation est livrée en emballage individuel avec un embout de fermeture pour le côté opposé. Installation par éclissage en bout d'un élément droit. Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-1-6, 62262, 60529. Certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il répond également aux directives ROHS appliquées en Europe. Il existe également des boites d'alimentation permettant d'alimenter une ligne par le centre.