Schneider Electric - Canalis KSA - coude 1000A montage gauche ou droite - KSA1000DLC401

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Canalis KSA - coude 1000A montage gauche ou droite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - boîte L

  • nombre de pôles - 5

  • flexible - Non

  • courant assigné CA 50 Hz - 1000 A

  • tension assignée à CA 50 Hz - 230...690 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489602093

Réf. Sonepar

01887960209

Réf. Fournisseur

KSA1000DLC401

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

boîte L

nombre de pôles:

5

flexible:

Non

courant assigné CA 50 Hz:

1000 A

tension assignée à CA 50 Hz:

230...690 V

indice de protection (IP):

IP55

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

4

longueur:

0.165 m

couleur:

blanc

numéro RAL:

9001

Canalis KSA - coude 1000A montage gauche ou droite - polarité : 3L+N+PE - IP55 - H146mmxl113mmxL290mm (côté A) et 290mm (côté B) - tension assignée de service : 230…690 V - matière : aluminium - installation par vis

Les Atouts de l'article:

Le coude à 90° sur chant permet de tourner à droite ou à gauche. Les branches A et B sont de longueur fixe. Le coude est livré en emballage individuel. Chaque extrémité est équipée des composants permettant le raccordement sur les élements voisins. Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-1-6, 62262, 60529. Certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il répond également aux directives ROHS appliquées en Europe. Il existe différents types d'éléments pour réaliser les changements de direction. Coudes sur chant ou à plat, éléments de changement de direction multiple sur chant / à plat .



Quelques mots du fabricant :

  • Elément std du système permet de cheminer dans le bâtiment.
  • Simplicité d'installation grâce au système d'éclissage
  • Les composants sont thermolaqués RAL9001
  • Disponible via le réseau de distribution