Schneider Electric - Canalis KSA - coude 400A montage gauche ou droite
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - boîte L
nombre de pôles - 5
flexible - Non
courant assigné CA 50 Hz - 400 A
longueur - 0.165 m
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606489602031
Réf. Sonepar
01887960203
Réf. Fournisseur
KSA400DLC401
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
boîte L
nombre de pôles
5
flexible
Non
courant assigné CA 50 Hz
400 A
longueur
0.165 m
tension assignée à CA 50 Hz
230...690 V
indice de protection (IP)
IP55
nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
4
couleur
blanc
numéro RAL
9001
Canalis KSA - coude 400A - montage gauche ou droite - H146xL54mm - longueur : 165mm pour le côté A et B - 3L+N+PE - aluminium - blanc (RAL9001) - tension assignée service : 230…690 V - montage toutes positions - IP55 - installation par vis
Les Atouts de l'article:
Le coude à 90° sur chant permet de tourner à droite ou à gauche. Les branches A et B sont de longueur fixe. Le coude est livré en emballage individuel. Chaque extrémité est équipée des composants permettant le raccordement sur les élements voisins. Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-1-6, 62262, 60529. Certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il répond également aux directives ROHS appliquées en Europe. Il existe différents types d'éléments pour réaliser les changements de direction. Coudes sur chant ou à plat, éléments de changement de direction multiple sur chant / à plat .