Schneider Electric - Canalis KSA - coude spéc. coupe feu 250A montage haut - A=700-1200mm-B=250mm - KSA250DLE42F

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Canalis KSA - coude spéc. coupe feu 250A montage haut - A=700-1200mm-B=250mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - boîte L

  • nombre de pôles - 5

  • flexible - Non

  • courant assigné CA 50 Hz - 250 A

  • tension assignée à CA 50 Hz - 230...690 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489510107

Réf. Sonepar

01887951010

Réf. Fournisseur

KSA250DLE42F

Marque

Schneider Electric

modèle:

boîte L

nombre de pôles:

5

flexible:

Non

courant assigné CA 50 Hz:

250 A

tension assignée à CA 50 Hz:

230...690 V

indice de protection (IP):

IP55

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

4

couleur:

blanc

numéro RAL:

9001

Canalis KSA - coude spécial coupe-feu 250A - montage vers le haut - H146mmxL54mm - longueur : 700…1200mm (côté A), 250mm (côté B) - IP55 - blanc (RAL 9001) - barres aluminium - tension assignée : 230...690 V

Les Atouts de l'article:

Le coude à 90° sur chant permet de monter. La branche A est fabriquée sur mesure avec l'élément coupe feu, la branche B est de longueur fixe. Le coude est livré en emballage individuel. Le coude est paramétrable sur une seule branche ce qui permet d'adapter la canalisation aux containtes dimensionnelles du bâtiment. Le coupe feu permet de traverser des cloisons coupe feu pour retarder un éventuel incendie. Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-1-6, 62262, 60529. Certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il répond également aux directives ROHS appliquées en Europe. Il existe différents types d'éléments pour réaliser les changements de direction. Coudes sur chant ou à plat, éléments de changement de direction multiple sur chant / à plat .



Quelques mots du fabricant :

  • Element sur mesure adaptable aux contraintes du batiment
  • Simplicité d'installation grâce au système d'éclissage
  • Les composants sont thermolaqués RAL9001
  • Disponible via le réseau de distribution