Schneider Electric - Canalis KSA - coude spécial 250A montage à gauche - A=250mm-B=250-750mm - KSA250DLL41A


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - boîte L
nombre de pôles - 5
flexible - Non
courant assigné CA 50 Hz - 250 A
tension assignée à CA 50 Hz - 230...690 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606489510213
Réf. Sonepar
01887951021
Réf. Fournisseur
KSA250DLL41A
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
boîte L
nombre de pôles:
5
flexible:
Non
courant assigné CA 50 Hz:
250 A
tension assignée à CA 50 Hz:
230...690 V
indice de protection (IP):
IP55
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
4
couleur:
blanc
numéro RAL:
9001
Les Atouts de l'article:
Le coude à 90° sur chant permet de tourner à gauche. La branche A est de longueur fixe, la branche B est fabriquée sur mesure . Le coude est livré en emballage individuel. Le coude est paramétrable sur une seule branche ce qui permet d'adapter la canalisation aux containtes dimensionnelles du bâtiment. Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-1-6, 62262, 60529. Certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il répond également aux directives ROHS appliquées en Europe. Il existe différents types d'éléments pour réaliser les changements de direction. Coudes sur chant ou à plat, éléments de changement de direction multiple sur chant / à plat .
Quelques mots du fabricant :
- Element sur mesure adaptable aux contraintes du batiment
- Simplicité d'installation grâce au système d'éclissage
- Les composants sont thermolaqués RAL9001
- Disponible via le réseau de distribution