Schneider Electric - Canalis KSA - unité d'alimentation - 250A - montage au centre - KSA250ABT4


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - unique
position d'alimentation - centre
nombre de pôles - 5
courant assigné CA 50 Hz - 250 A
tension assignée à CA 50 Hz - 230...690 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606480004032
Réf. Sonepar
01887000403
Réf. Fournisseur
KSA250ABT4
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
unique
position d'alimentation:
centre
nombre de pôles:
5
courant assigné CA 50 Hz:
250 A
tension assignée à CA 50 Hz:
230...690 V
indice de protection (IP):
IP55
couleur:
blanc
numéro RAL:
9001
longueur:
585 mm
largeur:
173.5 mm
hauteur:
436 mm
Les Atouts de l'article:
La boite d'alimentation est un composant pour la distribution électrique basse tension moyenne puissance. Elle s'installe sur le côté droit des lignes et permet d'alimenter les éléments droits de transport ou de distribution d'énergie,. La boîte d'alimentation est livrée en emballage individuel avec un embout de fermeture pour le côté opposé. Cette boîte se connecte simplement par éclissage en bout des éléments de ligne, le verrouillage se réalise avec le capot d'éclisse avec une clé de 10. Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-1-6, 62262, 60529. Certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il répond également aux directives ROHS appliquées en Europe. Il existe également des boîtes d'alimentation permettant d'alimenter une ligne par le centre.
Quelques mots du fabricant :
- Simplicité d'installation grâce au système d'éclissage
- Disj. de protection de ligne installé dans la boite d'alim
- Les composants sont thermolaqués RAL9001
- Disponible via le réseau de distribution