Schneider Electric - Canalis KSA - unite d'alimentation 1000A - montage droite
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
position d'alimentation - extrémité
nombre de pôles - 5
courant assigné CA 50 Hz - 1000 A
tension assignée à CA 50 Hz - 230...690 V
indice de protection (IP) - IP55
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480003462
Réf. Sonepar
01887000346
Réf. Fournisseur
KSA1000ABD4
Réf. Commerciale
Schneider Electric
position d'alimentation
extrémité
nombre de pôles
5
courant assigné CA 50 Hz
1000 A
tension assignée à CA 50 Hz
230...690 V
indice de protection (IP)
IP55
modèle
unique
couleur
blanc
numéro RAL
9001
longueur
753 mm
largeur
370 mm
hauteur
500 mm
Canalis KSA - unité d'alimentation - 1000A - montage droite - polarité : 3L+N+PE- IP55- H457mmxL753mmxP370mm - tension assignée de service : 230…690 V - matière : aluminium et métal - sans commande - sans protection
Les Atouts de l'article:
La boite d'alimentation est un composant pour la distribution électrique basse tension moyenne puissance. Elle s'installe sur le côté droit des lignes et permet d'alimenter les éléments droits de transport ou de distribution d'énergie,. La boîte d'alimentation est livrée en emballage individuel avec un embout de fermeture pour le côté opposé. Cette boîte se connecte simplement par éclissage en bout des éléments de ligne, le verrouillage se réalise avec le capot d'éclisse avec une clé de 10. Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-1-6, 62262, 60529. Certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il répond également aux directives ROHS appliquées en Europe. Il existe également des boîtes d'alimentation permettant d'alimenter une ligne par le centre.