Schneider Electric - Canalis KSB - guide d'étage pour colonne montante - application multi étages - KSB1000ZV2

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • type de fixation - autre

  • mode de pose - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480005626

Réf. Sonepar

01887000562

Réf. Fournisseur

KSB1000ZV2

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle:

autre

type de fixation:

autre

mode de pose:

autre

Canalis KSB - guide d'étage pour colonne montante - application multi étages - H132,5mmxL279mmxP30mm - 1000A - blanc (RAL 9001) - montage vertical - clipsé sur le câble

Les Atouts de l'article:

Il s'agit d'une fixation de colonne montante Canalis pour KSB. Elle est conforme aux normes CEI 60439-2 et CEI 61439-6. Montage par encliquetage sur la colonne montante. Vente par quantité indivisible de 5.



Quelques mots du fabricant :

  • Système de canalisation pour la distribution de puissance de 100A à 1000A
  • Système flexible, évolutif et modulaire
  • Processus de sélection facile
  • Solution de montage rapide, légère et facile
  • Degré de protection élevé (IP55) pour tous les types de bâtiments
  • Un système infaillible pour éviter l'installation ou le retrait de l'unité sous charge
  • Tous les composants sont sans halogène, aucune fumée toxique en cas d'incendie
  • Durable en étant réutilisable et recyclable, permet de réduire les pertes de ligne de 20%