Schneider Electric - ClimaSys CU - Kit de montage semi-encastre - climatisation laterale inox 0,8-1k
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - bride d'adaptation
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
hauteur - 850 mm
largeur - 415 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606486521816
Réf. Sonepar
01887652181
Réf. Fournisseur
NSYCUACC039DG
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée
bride d'adaptation
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
hauteur
850 mm
largeur
415 mm
profondeur
102 mm
ClimaSys CU - Kit de montage semi encastré pour climatisation d'amoire électrique laterale inox 0,8-1kW