fin de vie
Schneider Electric - ClimaSys groupe de refroidissement lateral 1600w 2p 400-440v 50-60hz

Schneider Electric - ClimaSys groupe de refroidissement lateral 1600w 2p 400-440v 50-60hz

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 400...440 V

  • tension de fonctionnement CC - 0...0 V

  • type de tension - AC

  • puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511 - 1600 W

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480620850

Réf. Sonepar

00002062085

Réf. Fournisseur

NSYCU1K62P4

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle

autre

tension de fonctionnement CA 50 Hz

400...440 V

tension de fonctionnement CC

0...0 V

type de tension

AC

puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511

1600 W

tension de fonctionnement CA 60 Hz

400...440 V

avec régulation de vitesse

Non

avec régulation de la température

Oui

fonction maître/esclave

Oui

avec fonction de chauffage

Non

débit d'air refroidissement

570...570 m³/h

température ambiante en fonctionnement

50...50 °C

largeur

405 mm

hauteur

999 mm

profondeur

237 mm

ClimaSys groupe de refroidissement latéral 1600w 2p 400-440v 50-60hz