Schneider Electric - ClimaSys groupe de refroidissement lateral SLIM 2500W 230V 50-60Hz UL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...230 V
tension de fonctionnement CC - 0...0 V
type de tension - AC
puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511 - 2500 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480677038
Réf. Sonepar
01887067703
Réf. Fournisseur
NSYCUS2K5UL
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
autre
tension de fonctionnement CA 50 Hz
230...230 V
tension de fonctionnement CC
0...0 V
type de tension
AC
puissance de refroidissement total à 35/35°C selon EN 14511
2500 W
tension de fonctionnement CA 60 Hz
230...230 V
avec régulation de vitesse
Non
avec régulation de la température
Oui
fonction maître/esclave
Oui
avec fonction de chauffage
Non
débit d'air refroidissement
1450...1450 m³/h
température ambiante en fonctionnement
50...50 °C
largeur
495 mm
hauteur
1696 mm
profondeur
235 mm
ClimaSys CU - Groupe de refroidissement latéral SLIM - ntérieur côté - 2500W - 230V - 50-60Hz - UL - 28 bar