Schneider Electric - ClimaSys - Smart filtre G3 découpe 125x125mm - NSYCAF125G3DG

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • largeur - 125 mm

  • profondeur - 125 mm

  • classe de filtre - G3

  • avec natte filtrante - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481369581

Réf. Sonepar

01887136958

Réf. Fournisseur

NSYCAF125G3DG

Marque

Schneider Electric

matériau:

autre

largeur:

125 mm

profondeur:

125 mm

classe de filtre:

G3

avec natte filtrante:

Oui

couleur:

blanc

finition CEM:

Oui

indice de protection (IP):

autre