Schneider Electric - ClimaSys SVS - Controleur filterstat CSVS 90-250V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure - -40...75 °C
type de capteur - autre
finition des contacts - contact inverseur (NO/NC)
charge de contact max. - 5 A
commande manuelle - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481369444
Réf. Sonepar
01887136944
Réf. Fournisseur
NSYCCOFST90250V
Réf. Commerciale
Schneider Electric
plage de mesure
-40...75 °C
type de capteur
autre
finition des contacts
contact inverseur (NO/NC)
charge de contact max.
5 A
commande manuelle
Oui
capteur externe
Oui
présence d'une résistance anticipatrice
série
fonction électronique à temporisation proportionnelle
Oui
différence ajustable
Non
température affichée
Oui
avec affichage
Oui
exécution à trois fils
Non
tension max. contacts
10 V
indice de protection (IP)
IP54
antidéflagration
Non
couleur
autre
numéro RAL
7016
hauteur
80 mm
largeur
80 mm
profondeur
49.75 mm