Schneider Electric - Cloison horizontale pour coffret ou armoire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 0 mm
hauteur - 0 mm
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303430043317
Réf. Sonepar
00003004331
Réf. Fournisseur
04331
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau
acier
adapté à la largeur de boîtier
600 mm
adapté à la profondeur de boîtier
0 mm
hauteur
0 mm
couleur
blanc
largeur
600 mm
nombre d'unités en hauteur (HE)
0
dimension de trame
0 mm
finition de la surface
revêtu par poudre
numéro RAL
9001
avec entrée de câble
Oui
avec serrure
Non
type de construction
pièce individuelle
pour subdivision intérieure forme 2a
Oui
pour subdivision intérieure forme 2b
Oui
pour subdivision intérieure forme 3a
Non
pour subdivision intérieure forme 3b
Non
pour subdivision intérieure forme 4a
Non
pour subdivision intérieure forme 4b
Non
Cloison horizontale pour coffret ou armoire