Schneider Electric - COF PPC 495x220 1 decoupe FL21
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - presse-étoupe
type - droit
largeur - 220 mm
hauteur - 495 mm
nombre d'ouvertures de connecteur - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480359767
Réf. Sonepar
00020035976
Réf. Fournisseur
NSYTLGFL
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
presse-étoupe
type
droit
largeur
220 mm
hauteur
495 mm
nombre d'ouvertures de connecteur
0
matériau
acier
profondeur
220 mm
traitement de la surface
revêtu par poudre
Degré de protection (NEMA)
autre
estampages
Oui
type de filetage
sans